フィリップス モバイルバッテリー パワーバンク8000mAh モバイルバッテリー パワーバンク8000mAh 商品レビューを投稿する 入力2A対応・本体に急速充電可能な大容量モデルです。 各種保護回路を搭載していますので安心して使えます。 2.4Aの高出力で短時間で充電が出来ます。 電池残量ランプ付き。 2.1A/1AのUSB端子で2台同時給電が可能です。 出力 5V/1〜2.4A バッテリー容量(mAh) 8000 質量(g) 208 付属品 microUSBケーブル×1 入力 5V/1〜2.1A バッテリー リチウムイオンポリマー電池 USBポート数 2個口 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 18.5×63.2×122.7 動作温度範囲(℃) 0〜45 充電端子 micro-B 給電端子 USB 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 DLP6080BK/11 DLP6080RG/11 DLP6080WT/11 色 選択解除 ブラック ホワイト ローズゴールド 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 74044513 DLP6080WT/11 ホワイト オープン ¥6,690 1 ¥6,690 74044522 DLP6080RG/11 ローズゴールド オープン ¥6,690 1 ¥6,690 74044538 DLP6080BK/11 ブラック オープン ¥6,690 1 ¥6,690 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライPCスマートフォンアクセサリモバイルバッテリー・充電器モバイルバッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. モバイルバッテリー 10000mAh 4.8A 薄型 タイプC対応 スマホ Pile one エレコム ¥5,890 (3) 2. ACコンセント付きポータブル電源22800mAh マクセル ¥24,900 (0) 3. ジャンプスターター5400mAh カシムラ ¥7,990 (11) 4. ポータブル電源 セルスター ¥25,900〜 (6) 5. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY ¥8,990〜 (37) 6. モバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック) ¥5,990 (0) 7. ポータブル電源 SG-1000 大自工業(Meltec) ¥7,990 (8) 8. 42000mAhモバイルバッテリー 富士倉 ¥23,900 (0) 9. ジャンプスターター 大自工業(Meltec) ¥9,990 (6) 10. 5WAYシステム電源 大自工業(Meltec) ¥16,900 (6) 11. モバイル充電バッテリー 約6200mAh マクセル ¥4,390 (0) 12. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥12,900 (0) 13. モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/3200mAh/2.1A エレコム ¥1,790〜 (3) 14. 大容量モバイル充電バッテリー 10050mAh マクセル ¥4,990 (0) 15. モバイルバッテリー/リチウムイオン電池/おまかせ充電対応/6400mAh/2.6A エレコム ¥2,590〜 (2) 16. モバイルバッテリー サンワサプライ ¥2,190 (0) 17. リチウムイオンポリマー電池 DATA POWER TECHNOLOGY ¥719〜 (36) 18. ベルト荷締機 オーエッチ工業 ¥5,590 (1) 19. モバイルバッテリーPower S50 シリコンパワー ¥1,790 (4) 20. モバイルバッテリーPower S100 シリコンパワー ¥2,490 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。