ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ニチバン
ニチバンの テープ
ニチバンの 両面テープ
ニチバンの 両面テープ一般用途用
両面テープ ナイスタック
基材:古紙パルプ配合率40%再生紙 紙用
両面テープ ナイスタック
注文コード
74056273
(1件のレビュー)
新聞などのスクラップ作成、ポスターなどの掲示に。カッター付、グリーン購入方法対象商品
タイプ
一般タイプ
テープ幅(mm)
25
基材
古紙パルプ配合率40%再生紙
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
グリーン購入法
適合
粘着力(N/15mm)
6.4±1.5
被着材の素材
紙
主なワーク
パーツ
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
NW-25
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
74056273
NW-25
¥
480
¥
419
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ
ニチバン
税込
¥
329
~
¥
299
~
(29)
再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ブンボックス
ニチバン
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(1)
ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ
ニチバン
税込
¥
351
~
¥
319
~
(8)
ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン
税込
¥
450
~
¥
409
~
(4)
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
スリーエム(3M)
税込
¥
527
~
¥
479
~
(41)
3M両面粘着テープ 7108AAD
スリーエム(3M)
税込
¥
648
~
¥
589
~
(135)
ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ
ニチバン
税込
¥
472
¥
429
(1)
バスケットへ
ナイスタック ビジネスパック(5個入)
ニチバン
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用
モノタロウ
税込
¥
351
¥
319
(76)
バスケットへ
ナイスタック 強力タイプ ブンボックス
ニチバン
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)
スリーエム(3M)
税込
¥
549
~
¥
499
~
(38)
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工
税込
¥
384
~
¥
349
~
(15)
ナイスタック 屋外掲示用 ブンボックス
ニチバン
税込
¥
2,409
~
¥
2,190
~
(3)
ナイスタック両面テープ はくり紙がはがしやすいタイプ
ニチバン
税込
¥
417
¥
379
(1)
バスケットへ
超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用
スリーエム(3M)
税込
¥
637
~
¥
579
~
(33)
ナイスタック 皮革・ゴム・プラスチック用
ニチバン
税込
¥
538
¥
489
(1)
ナイスタック両面テープ 強力タイプ
ニチバン
税込
¥
219
~
¥
199
~
(19)
ナイスタック 弱粘着タイプ
ニチバン
税込
¥
373
¥
339
(4)
バスケットへ
両面テープNo.800
ニチバン
税込
¥
3,949
~
¥
3,590
~
(3)
両面テープ800H
ニチバン
税込
¥
3,949
¥
3,590
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
両面テープ
両面テープ一般用途用
両面テープ一般用途用一般用途
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2021-02-16
用途:
ペーパークラフトの解体の時に
対象商品:
74056273
使い勝手がいいですので 毎回買いたいです。いいですね。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「両面テープ一般用途用」にはこんなカテゴリがあります
両面テープ一般用途用一般用途
両面テープ一般用途用厚手
両面テープ一般用途用透明
両面テープ一般用途用強力・超強力
両面テープ一般用途用事務用途
シェアする