蛍光ペン プロパスウィンドウ クイックドライ
蛍光ペン、プロパスウィンドの速乾タイプ!!インクが速く、しっかり乾く!速乾性に優れた新開発Q-Dryインクを採用。乾きが速くインクがしっかり定着するから、紙や手を汚しません。
商品タイプ使い切り本体
インク水性
線幅(mm)0.6~4.0
タイプツイン
線の太さ細/太
材質軸:PP樹脂
厚さ(mm)17
縦(mm)140
蛍光ペン、プロパスウィンドの速乾タイプ!!インクが速く、しっかり乾く!速乾性に優れた新開発Q-Dryインクを採用。乾きが速くインクがしっかり定着するから、紙や手を汚しません。