折りたたみアルミ定規

折りたたみアルミ定規 クツワ
(3件のレビュー)

伸ばせば30cm目盛、たためばペンケースに入ります。アルミ製なので、切りたい部分に定規を当てて紙を引っ張り上げるだけでキレイに切ることができます。雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利。15度ごとのおおよその角度が測れる、ゼロスタート目盛りつき。

材質本体:アルミニウム ロック部分:ポリカーボネイト・POM樹脂・ステンレス鋼 サイズ(mm)207×62×9 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74069162 XS31BK ブラック
700
 
 
取扱い終了
74069178 XS31BL ブルー
700
 
 
取扱い終了
74069187 XS31PK ピンク
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74069162 XS31BK 15468016 XS05BK XS05BK 折りたたみアルミ定規 クツワ 15468016 折りたたみアルミ定規 クツワ 1本 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74069187
2022-02-18
用途:
事務
製造業

大体の角度も測れるようになっているためなのか、開くとき思ったより力が要ります。
パッっと開いて使うことはできないのがちょっと不便です。多機能じゃなくていいのですが、このような折り畳みタイプは数が少なく、機能の優先順位を考えると選べないのが残念です。

対象商品:
74069187
2020-08-28
用途:
講義の板書時
その他業種

ペンケースに入り、かつ、B5ノートに縦線を一気に引ける定規をさがしていました。

折り畳み式の定規は、100均でもありますが、広げたとき関節部がぐらぐらで、きれいな線がひけず、不満でした。

これは定規にしては高価かなと思いましたが、広げたときに安定感があり、大変満足しています。

対象商品:
74069178
2020-06-10
用途:
検品等
大峰堂薬品工業株式会社 様 (製造業)

透明のものさしを使用していて、製品に紛れてしまうことがあり、その対策として、存在感のあるものを探していました。
アルミという材質と目立ちやすい色で、製品の品質が保証されることと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする