メディテックジャパン
ブーツカバー
ポリプロピレンの撥水性不織布にポリエチレンをラミネーツ加工し、完全防水仕様に仕上げております。
底面には滑り止め加工をしており、滑りにくくなっております。
用途
足元の汚れ、水濡れ防止
区分
使い捨て
タイプ
ブーツカバー
滑り止め効果
あり
材質
撥水性不織布
長さ(cm)
50
加工
防水、滑り止め
寸法(cm)
(底面)36
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74047347
66160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください