EL2 ふとんばさみ

EL2 ふとんばさみ 東和産業

寸法(mm)
138×30×265
(1個あたり)
タイプ布団バサミ 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線、ピン:アルミニウム合金 アズワン品番65-0336-89 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74072014 10606
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする