高圧エアホースリール

高圧エアホースリール - SK11高圧エアホースリール - SK11

プロ向け高圧ホースのリールタイプです。
コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。
伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。
ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。
強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。
ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。

用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。適合流体空気仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8長さ(m)30最高使用圧力(MPa)3ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320内容量1台
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読んでください。
※使用前には必ず点検を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74076765SHAR-030JP305×93
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする