真空ドリンクディスペンサー

真空ドリンクディスペンサー 象印マホービン

におい移りを抑えて、おいしさ長持ちの「ガラスまほうびん」。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温力・保冷力」。
本体と脚部がワンタッチで分離・着脱でき、水位管と弁セットは分解できるのでお手入れ簡単。
コーヒーマシンに直接セット可能「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる着脱式ドリップトレーつき。
残量がひと目でわかる「みェ~る窓」。不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」。耐食性・耐久性に優れた樹脂ボディ。

容量(L)2.5(コーヒーカップ約20杯) ブラック エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×230×435 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74079547 AY-AM25
10,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする