PFERD Dニードルヤスリ R角付平 5.5幅x1.6厚#170

PFERD Dニードルヤスリ R角付平 5.5幅x1.6厚#170 PFERD 馬印

粒度120 刃長(mm)70 全長(mm)170 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31472587 DF4112RND016695
5,400
4,698
5,168 (税込)
4日以内出荷

返品不可
73636675 DF4112RND016695
4,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする