モノタロウ

LEDハンドライト 明るさ560Lm

LEDハンドライト 明るさ560Lm モノタロウ LEDハンドライト 明るさ560Lm モノタロウ LEDハンドライト 明るさ560Lm モノタロウ LEDハンドライト 明るさ560Lm モノタロウ
(7件のレビュー)

明るさを60Lm、280Lm、560Lmの3種類に調整出来るLEDハンドライトです。
2mの落下衝撃に耐えることが出来る丈夫な商品です。

用途製造ライン、工事現場での点検作業に 使用電池単3乾電池×6本(電池別売) 電球の種類CREE XM-L G2 直径×長さL(Φmm×mm)43×194 材質アルミニウム 付属品ストラップ 質量(g)196 全光束(Lm)強:560、中:280、弱:60 保護等級IPX7 点灯方式強/中/弱/点滅 照射距離(m)250 連続点灯時間(時間)強:10、中:18、弱:90 内容量1個
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74213116 MB002
1,990
アウトレット
2,189 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDハンドライト(明るさ560lm).
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-10-13
用途:
天井裏や床下を見るのに
対象商品:
74213116

充分な明るさと、連続時間の90時間が凄いと購入。
ずっしり重いですが、これを作業バックに入れておけば
安心です。

株式会社日本溶研 様 2021-07-27
用途:
メンテナンス
対象商品:
74213116

高い場所の確認に使用しています。
遠くまで明るいので便利に使用しています。

株式会社タカエンジニエリング 様 2021-01-04
用途:
自動車のメンテナンス、停電時
対象商品:
74213116

コスパに優れています。作り、質感もいいです。
永く使えそうです。

森鋲螺製作所 様 2020-07-25
用途:
作業場の機械周辺の点検。
対象商品:
74213116

画像で見るより大きめ。
単3電池6本使用は、さすがに明るい。
永く使えそう。

2019-09-20
用途:
機械調整時
対象商品:
74213116

明るさの調整ができるし遠方への照射も可能なので現場作業時に重宝しています。

2019-09-05
用途:
深夜起床
対象商品:
74213116

sw の位置が分かりにくく凹凸をつけてほしい。色違いでもいい

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

有限会社晃栄工業 様 2019-07-24
用途:
溶接時、製缶作業に使用
対象商品:
74213116

大きさ、重さ、強度なかなか良い、明るさもやたら明るいし3段階、合格。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする