LED充電式ハンドライト 明るさ340lm
明るさを18Lm、170Lm、340Lmの3種類に調整出来るLEDハンドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
使用電池充電池(600mAh)
電球の種類CREE XP G2
直径×長さL(Φmm×mm)32×120
材質アルミニウム
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)121
全光束(Lm)強:340、中:170、弱:18
保護等級IPX7
点灯方式強/中/弱
充電時間(時間)約2
照射距離(m)180
連続点灯時間(時間)強:2.5、中:4.5、弱:33
内容量1個
注意
※光を覗きこまないでください。※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
※充電池の交換は出来ません。
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 74213125
2020-10-30
- 用途:
- クルマやバイクの整備
そこそこ明るいです。ガレージ内での作業では問題ありません。アウトドア使用では明るさ不足を感じるかも。USB充電は便利です。
- 対象商品:
- 74213125
2020-05-26
- 用途:
- 自動車下周りのメンテ用
大和川オート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
特に暗い箇所の確認ライニング残量ベルト裏のヒビ割れ状態各センサーS/W等のOIL漏れ確認非常に明るく隅々まで良く見えて満足してます
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 74213125
2018-11-21
- 用途:
- 野外作業時のあかりとして
自動車・二輪車・自転車関連業
価格のわりに非常に明るく、明るさ調整も出来るのでとても満足して使っております。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20