曜日別特売

ダイヤモンドカッタ金龍155

ダイヤモンドカッタ金龍155 - TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍155 - TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍155 - TENRYU(天龍製鋸)ダイヤモンドカッタ金龍155 - TENRYU(天龍製鋸)

4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
特殊レアメタル配合ボンドで自生作用アップ、切れ味向上による難削コンクリートなどの高負荷作業に対応します。

用途一般コンクリートの切断。適合材コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石内径(Φmm)25.4外径(Φmm)155刃厚(mm)2切断距離(m)500ダイヤ幅(mm)7最高回転速度(min-1)9800内容量1枚
注意
※製品は予告なしに仕様変更やモデルチェンジ・販売終了することもございますのでご了承ください。
※被削材の固さや強度及び切削条件(切り込み深さ)、使用機械のトルク・回転数により、切断距離の数値は変動します。
※不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
※電動工具の使用に際してはメーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用前に必ず添付の注意事項をお読み下さい。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用して下さい。
※作業環境によっては耳栓・ヘルメットを着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180767T6-GWSウェーブセグメント
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
74180776T6-GWRウェーブリム
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする