TENRYU(天龍製鋸)
ダイヤモンドカッタ青龍180
4つのグレードをキャラクターカラーでデザインしました。
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石の切断が可能です。
用途
一般コンクリートの切断。
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、ブロック、ALC、大理石
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
2
切断距離(m)
400
ダイヤ幅(mm)
7
最高回転速度(min
-1
)
8400
内容量
1枚
注意
※製品は予告なしに仕様変更やモデルチェンジ・販売終了することもございますのでご了承ください。
※被削材の固さや強度及び切削条件(切り込み深さ)、使用機械のトルク・回転数により、切断距離の数値は変動します。
※不適切な取り扱いは重大事故につながりかねません。
※電動工具の使用に際してはメーカー取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく安全にご使用下さい。
※ご使用前に必ず添付の注意事項をお読み下さい。
※使用中は必ず安全メガネ・防じんマスク・安全手袋を使用して下さい。
※作業環境によっては耳栓・ヘルメットを着用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74180785
T7-BWS
ウェーブセグメント
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
74180794
T7-BWR
ウェーブリム
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった