水性ヤネフレッシュシリコン

水性ヤネフレッシュシリコン エスケー化研

優れた隠ぺい性
隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性
シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性
特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性
旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性
刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性
水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。

用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え 主成分水性アクリルシリコン樹脂 主な用途屋根 希釈剤清水 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦 特性密着性、防藻、防カビ、耐久 耐用年数(年)6~8 塗付量(kg/m2)0.28~0.32
お気に入りに追加
92件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74196492 1缶(15kg) RC-111 レディシュオレンジ 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196508 1缶(4kg) RC-111 レディシュオレンジ 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196517 1缶(15kg) RC-111 レディシュオレンジ 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196526 1缶(4kg) RC-111 レディシュオレンジ 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196535 1缶(15kg) RC-101 ブリックレッド 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196544 1缶(4kg) RC-101 ブリックレッド 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196553 1缶(15kg) RC-101 ブリックレッド 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196562 1缶(4kg) RC-101 ブリックレッド 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196578 1缶(15kg) RC-112 マルーン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196587 1缶(4kg) RC-112 マルーン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196596 1缶(15kg) RC-112 マルーン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196605 1缶(4kg) RC-112 マルーン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196614 1缶(15kg) RC-141 キャメルイエロー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196623 1缶(4kg) RC-141 キャメルイエロー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196632 1缶(15kg) RC-141 キャメルイエロー 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196648 1缶(4kg) RC-141 キャメルイエロー 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196657 1缶(15kg) RC-117 アースブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196666 1缶(4kg) RC-117 アースブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196675 1缶(15kg) RC-117 アースブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196684 1缶(4kg) RC-117 アースブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196693 1缶(15kg) RC-118 ブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196702 1缶(4kg) RC-118 ブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196718 1缶(15kg) RC-118 ブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196727 1缶(4kg) RC-118 ブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196736 1缶(15kg) RC-113 チョコレート 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196745 1缶(4kg) RC-113 チョコレート 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196754 1缶(15kg) RC-113 チョコレート 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196763 1缶(4kg) RC-113 チョコレート 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196772 1缶(15kg) RC-102 チェスナットブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196788 1缶(4kg) RC-102 チェスナットブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196797 1缶(15kg) RC-102 チェスナットブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196806 1缶(4kg) RC-102 チェスナットブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196815 1缶(15kg) RC-108 アイビーブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196824 1缶(4kg) RC-108 アイビーブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196833 1缶(15kg) RC-108 アイビーブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196842 1缶(4kg) RC-108 アイビーブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196858 1缶(15kg) RC-119 チャコールグレー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196867 1缶(4kg) RC-119 チャコールグレー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196876 1缶(15kg) RC-119 チャコールグレー 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196885 1缶(4kg) RC-119 チャコールグレー 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196894 1缶(15kg) RC-103 ココナッツブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196903 1缶(4kg) RC-103 ココナッツブラウン 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196912 1缶(15kg) RC-103 ココナッツブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196928 1缶(4kg) RC-103 ココナッツブラウン 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196937 1缶(15kg) RC-106 グレー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196946 1缶(4kg) RC-106 グレー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196955 1缶(15kg) RC-106 グレー 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196964 1缶(4kg) RC-106 グレー 艶消
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
74196973 1缶(15kg) RC-107 ミッドナイトグレー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74196982 1缶(4kg) RC-107 ミッドナイトグレー 艶有
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする