デジタルインバータ制御式低スパッタCO2/MAG自動溶接機 Welbee Inverter M350L

デジタルインバータ制御式低スパッタCO2/MAG自動溶接機 Welbee Inverter M350L ダイヘン

低電流域から高電流域までスパッタの発生を大幅に低減
高速溶接でもスパッタの発生を抑え高品質な溶接を実現

定格使用率(%)60 質量(kg)54 周波数(Hz)50/60共用 出力電圧(V)12~36 定格入力電圧(V)200/220 定格出力電流(A)350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×640(アイボルト含まず) 定格入力(kVA)16.4(15.0kW) 相数三相 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30~350 最高無負荷電圧(V)70/77 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74213956 延長10m、トーチ3m 電源M350L、送給装置CMV-7402、トーチBT3500V-30、ガス調整器NP-201、10m延長ケーブル、アナログリモコン
1,022,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
74213965 延長なし、トーチ3m 電源M350L、送給装置CMV-7402、トーチBT3500V-30、ガス調整器NP-201、アナログリモコン
968,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74213956 延長10m、トーチ3m 77543568 延長10m、トーチ3m 延長10m、トーチ3m Welbee Inverter M350LⅡ ダイヘン 77543568 Welbee Inverter M350LⅡ ダイヘン 1セット 1,198,000 税込1,317,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
74213965 延長なし、トーチ3m 77543577 延長なし、トーチ3m 延長なし、トーチ3m Welbee Inverter M350LⅡ ダイヘン 77543577 Welbee Inverter M350LⅡ ダイヘン 1セット 1,198,000 税込1,317,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする