インバータ制御式交直両用パルスTIG溶接機 インバータエレコン200P
IGBT採用のダブルインバータ制御で、18通りの交流TIG溶接電流波形制御を行い、高品質なアルミ溶接を実現
AC-DCハイブリッドTIG溶接で、優れたアークの集中性により深い溶け込みを実現、さらに電極消耗を大幅に低減できるため、自動機と組み合わせてより高能率なアルミ溶接が可能
定格使用率(%)40
仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(プリント板上の切替により0.6秒または0秒も可能)、(アップスロープ時限)0.1~5秒、(ダウンスロープ時限)0.1~5秒、(アークスポット時限)0.2~5秒、(ガスアフターフロー時限)3~20秒、(クレータ制御方式)「有」「無」「反復」切替式、(クリーニング幅調整)電極+時間の調整により、クリーニング幅調整を行います
質量(kg)56
周波数(Hz)(定格)50/60兼用、(パルス)低速/0.5~15、高速/10~500、(AC-DC切替)0.5~20(ハイブリッドTIG)
定格入力電圧(V)200/220
出力電流(A)直流/(TIG)4~200、(手溶接)10~180、交流(AC波形)/(ハード)20~200、(標準)10~200、(ソフト)10~130、AC-DCハイブリッド(AC波形)/(ハード)20~200、(標準)10~200、(ソフト)10~130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)376×649×613
定格入力(kVA)(TIG)7.4(5.6kW)、(手溶接)8.1(6.3kW)
相数三相
定格負荷電圧(V)AC(TIG)/20、DC(TIG)/18、DC(手溶接)27.2
最高無負荷電圧(V)68
内容量1セット