きらきらポール浴室用伸縮竿

きらきらポール浴室用伸縮竿 モリ工業
(5件のレビュー)

水回りに強く、丈夫なオールステンレス。
錆びに強く、浴室に最適です。長さ調節も自在。
既存の竿受けに引っ掛けて使用します。

長さ(mm)950~1800 適合受具の内径が25以上のものに取付可能 材質フレーム:ステンレス(Φ19・22mm)、キャップ:樹脂 質量(kg)0.45 ポール径(Φmm)内:19、外:22 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74527233 BAS-1.8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74527233
2021-08-23
用途:
風呂場の物干し
その他業種

トートーのユニットバスで使用、純正のバーは受け部にガタ付きがありますがこちらは、カチッとはまるので安定しています。

対象商品:
74527233
2020-07-29
用途:
浴室での洗濯物干し
卸売・小売業

今年は梅雨も長く、浴室乾燥機に頼りっぱなしでした。元々はポールが一本しかなくて不便に思っていたので、こちらで丁度良い伸縮竿を見つけて購入しました。届いた日から早速使って大活躍です。もっと早く購入すれば良かったです。

対象商品:
74527233
2020-06-14
用途:
ベランダ物干し
金融・保険業

この長さで、この細さの物干し用竿を探してました。
まさにぴったり。
何軒もホームセンター巡りする手間と時間を考えたら、モノタロウ最強!

対象商品:
74527233
2021-03-17
用途:
浴室用物干し
卸売・小売業

なかなかこのサイズの伸縮竿がなく、
MonotaROで見つけたので即購入しました。
しっかりしていて、良い商品だと思います。

対象商品:
74527233
2019-01-14
用途:
賃貸マンションの原状回復
株式会社ハウスコーポレーション 様 (建設業・工事業)

物はしっかりしていて価格も大変安く満足ですが、受け具の幅が狭いと宙に浮きちゃんとはまりません。もう少し両端の樹脂が細いものもあればよいと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする