浄水蛇口アクアトップトルマリン

浄水蛇口アクアトップトルマリン クリタック
(2件のレビュー)

多重濾過で水を美味しくクリーンにします。
ごみ・鉄さびを除去します。
取付可能水栓がクラス最多です。

適合自在水栓・泡沫水栓 質量(g)44 タイプストレート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×47×120 耐熱温度(℃)45以下 材質(ろ材)活性炭・トルマリン・亜硫酸カルシウム 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74528152 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74528152
2024-07-15
用途:
水道蛇口に取り付け
その他業種

便利に購入できた、が寿命が短かった。横に水が漏れるようになった。

対象商品:
74528152
2019-12-22
用途:
一般的な作業
美容室春夏秋冬 様 (サービス業)

何となく良いような気がするがまだわからない!しばらく使ってみる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする