モノタロウ

タイヤゲージ エアーチャックガン式

タイヤゲージ エアーチャックガン式 - モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式 - モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式 - モノタロウタイヤゲージ エアーチャックガン式 - モノタロウ
(263件のレビュー)

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。

用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)1測定範囲(kPa)0~1000タイプクリップチャック最高使用圧力1000kPa精度±30kPa接続ねじM11×P1.0空気接続口G(PM)1/4プラグホース長さ(mm)約440最小目盛(kPa)10取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。取り扱い説明書を確認の上ご使用ください。
※タイヤ内の圧力が高いほど押し上げる力が強くなるため、圧力が高いと滑る感覚が出てきます。手でホースを抑押さえていただくか、グリップ力のあるチャックに交換をお願いします。
※先端チャックはホースと一体型になっているため、タイヤエアーチャックショートタイプ兼用型の接続はできません。
※バルブにバルブコアが装着されていなくても、エアを充填する事は可能です。但しコア無しバルブに充填の際にはチャックが離れないようホースを持ちながら充填願います。
※使用時にはコンプレッサーが必要です。
※スペアホースの取り扱いはございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74356747-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:263
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく安いのが良いです!これなら数年使って壊れても簡単に買い換えできます。ゲージ(空気圧)は意外と正確ですが、使い続けていると徐々に狂いだす感じ。正確を期すなら別途ゲージは用意した方が良いですが目安にはじゅうぶんなります。2年ほど使用していたら空気補充時にエアモレが発生。ガングリップの付近からの漏れのようですが価格を考えれば元は取れました。満足です。

対象商品 : 74356747
2026-01-22
用途: 車やバイクのタイヤ空気圧補充
SOUL ART&ROD

2年位でタイヤエアゲージに不具合が出る為、毎回買い替えしてますが、とてもリーズナブルな価格で大変助かっております。
動作も問題無く、良い商品だと思います。

1が参考にしています
2026-03-24
用途: タイヤの交換、点検
その他業種

タイヤ交換のビード上げや空気圧点検などに使用。
数年しようしたら、ゲージの誤差が大きくなる気がします。
安価なので、定期交換をすればいい商品だと感じます。

2026-01-20
用途: エアーチェック等
個人のお客様

タイヤ交換の際コンプレッサーに繋いでエアーを入れたり
コンプレッサーに繋がなくても普段からエアーチェックできるので最高!

2025-12-28
用途: エアー補充
製造業

2度くらい買い換えてますが良くて2年、短くて今回1年。今回タイヤ交換時に使用した処トリガー部分やら色々な所からエアー漏れして急遽買い替えました。
他メーカーもいずれ漏れるので買い替えた方が無難だし、それなら安価な方が良いで購入しました。

対象商品 : 74356747
2026-02-18
用途: 自動車整備
サービス業

使いやすくて良い感じでした。
車が複数台あるので、整備に活躍しております。

対象商品 : 74356747
2026-01-09
用途: 車やバイクのタイヤに空気入れに使用
相沢工房製造業

安いので、あまり長くは使えませんね…へんな所から空気ぐ漏れて来ます。
ただ、操作性は良いので、ダメになったらドンドン新しい物に変えて行くスタイルでリピートしてます。

対象商品 : 74356747
2026-01-26
用途: バイクのタイヤ等の空気入れに
有限会社手塚商事サービス業

すごく使いやすくコストパフォーマンスもいいとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする