ブレーキ付電子ディスクグラインダ

ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。

電源単相交流 50/60モーターACブラシレスモーター
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ホイルワッシャは付属品をご使用ください※標準付属のホイルワッシャB3及びホイルワッシャBと別売部品のホイルワッシャB3【ダイヤ用】は、日立ブレーキ付ディスクグラインダ(G10B2形を除く)専用部品です。本製品には他のホイルワッシャを使用しないでください。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
※コードはプラグ無です
全8種類を絞り込む
電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31368698G18BYE 100V1台15.0660044574(ギヤカバー)3.7(コード・トイシ含まず)2.5180
62,700
48,980
53,878(税込)
当日出荷
31368689G18BYE 200V1台7.5660044574(ギヤカバー)3.7(コード・トイシ含まず)2.5180
62,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
75345007G10BYE 100V1台121000030560(ギヤカバー)1.7(コード・トイシ含まず)2.5100
27,900
取扱い終了
代替品有
75345025G10BYE 200V1台6.21000030560(ギヤカバー)1.7(コード・トイシ含まず)2.5100
27,900
取扱い終了
代替品有
75345043G13BYE 100V1台121000030571(ギヤカバー)1.9(コード・トイシ含まず)2.5125
31,000
取扱い終了
代替品有
75345077G13BYE 200V1台6.21000030571(ギヤカバー)1.9(コード・トイシ含まず)2.5125
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
75386956G10BYE1セット(4台)121000030560(ギヤカバー)1.7(コード・トイシ含まず)2.5100
112,000
取扱い終了
代替品有
75386965G10BYE1セット(12台)121000030560(ギヤカバー)1.7(コード・トイシ含まず)2.5100
336,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【ブレーキ付】
HiKOKI(ハイコーキ) ディスクグラインダ【再起動防止機能】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75345007G10BYE 100V03906877G10BYE2G10BYE 100V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906877ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75345025G10BYE 200V03906886G10BYE2 200VG10BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906886ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75345043G13BYE 100V03906947G13BYE2G13BYE 100V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906947ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75345077G13BYE 200V03906956G13BYE2 200VG13BYE 200V ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906956ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75386956G10BYE03906895G10BYE2G10BYE ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906895ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1セット(4台)
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75386965G10BYE03906904G10BYE2G10BYE ブレーキ付電子ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 03906904ブレーキ付電子ディスクグラインダHiKOKI(旧:日立工機)1セット(12台)
299,800
税込329,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする