やわらかサークル
西日本衛材NBやわらかサークル12ロール。再生紙100%の白ロール。
材質再生紙100%
幅(mm)107
芯径(mm)38
種別芯あり
色ホワイト
香り無香
使用場所トイレ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
内容量1個(12ロール)
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75706593
2024-07-30
- 用途:
- トイレ用
MAR SURFBOARDS 様
夜中にやってるスーパーなどもあるので通販で買うこともないのでしょうが、仕事終わってのんびりしながら作業用の工具や雑貨を買うついでに一緒に送ってもらえるのは買い忘れがないので最近はティッシュやキッチンペーパー類もモノタロウ利用してます!
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 75706593
2024-05-10
- 用途:
- 介護で私用しています。
個人のお客様
要介護者がトイレの際に異様にトイレットペーパーの使用量が
多くて頭を悩ませていたのですがシングルにしてからは
かなり交換の手間が減り介護者の負担が少なくなりました。
品質も良くて使用感も満足しています。
1人が参考にしています
2024-05-22
- 用途:
- マンションでトイレ2個で使用
製造業
交換コストを鑑みたところ、安価で品質も良く対効果費用はバッチリです。
- 対象商品:
- 75706593
2023-07-27
- 用途:
- トイレ用
株式会社大島屋 様
ソフトで使いやすくてお値段も手ごろです。
お届けしてくれるのでかさ張る商品は特に助かります。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75706618
2023-07-25
- 用途:
- トイレ
自動車・二輪車・自転車関連業
事務所のトイレ用に試しに購入してみました。今のところ、パートの方からも柔らかいと好評のようです。あとかさばばるので、事務所まで届けてくれるのがありがたいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75706618
2023-06-12
- 用途:
- やや満足
卸売・小売業
会社のトイレに使っています、前に使っていた紙が柔らかだったので今回はちょっと硬めに感じしますがやわらかい方だと思います。また買わせていただきます。