ミヨシ石鹸 A粉

ミヨシ石鹸 A粉 ミヨシ石鹸
(4件のレビュー)

伝統の業務用粉せっけん。泡切れが早く、洗浄力が強い。

形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ本体 内容量1個(20kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75721878 -
6,200
 
 
取扱い終了

特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-09-13
用途:
サロンで使用するタオル類の洗濯
サービス業

商品に使用量が記載されていなかった為、メーカーに問い合わせました
参考にまでにこちらに載せさせていただきますね

「ミヨシA粉20kg」の使用量に関しては、設定しておりませんが、
水30Lに対して50g程度が目安になります。

対象商品:
75721878
2020-12-28
用途:
家庭での洗濯
教育・研究機関

ミヨシコナボール(10kg)とにおい等はほぼ同等ですが、若干粒子が大きい(顆粒と書かれている。顆粒という程大きな粒ではない)ので、コナボールがかなり粉立ちしてむせるのに対して、ほとんど粉立ちしません。
水の温度に気を付ければちゃんと溶けます。しっかりすすぐと洗濯物のにおいはほとんどありませんでした。
汚れ落ち完璧です。

2人が参考にしています
2021-03-07
用途:
ふわふわ
その他業種

しっかり溶けて衣類が柔らかくなります。
リピートします。

2人が参考にしています
対象商品:
75721878
2020-08-15
用途:
衣類の洗濯
その他業種

リーピーターです。
溶けやすくたっぷりの量で本当に助かっています。
粉石鹸を使い始めると、洗濯物がさっぱりと仕上がる上に汗や泥汚れも落ちやすいので手放せません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする