LEDシーリングライト ~8畳 42W 調光・調色 リモコン付
優しい表情のクリアデザイン
光を受けてほのかに浮かび上がるフレームの植物模様。
ナチュラル感やフェミニンさを表現したデザインです。
消費電力(W)34
仕様クイックA、グローブ回転A、ファインアクリル、虫が入りにくい、連続調光100-1%・調色、調光器不可
付属品リモコン
適合~8畳
材質アクリル(透明・模様入)、アクリル(乳白)
質量(kg)2.7
スイッチ壁スイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
適合範囲~8畳
寸法(Φ×高さH)(mm)676×129
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)111.1
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)3780
光色昼光色+電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
内容量1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15