オーデリック(ODELIC) LEDスタンド 8.5W 非調光 電球色 LEDスタンド 8.5W 非調光 電球色 商品レビューを投稿する 消費電力(W) 6.3 仕様 非調光、調光器不可 材質 布張りセード(白色)、 磁器(白色) スイッチ 点灯→常夜灯→消 コード長さ(m) 1.5 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 LED 一般形6.3W(E26) 光色 電球色 明るさ 白熱灯60W相当 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 OT209700LD OT209701LD 質量(kg) 選択解除 1 1.3 寸法(Φ×高さH)(mm) 選択解除 225×312 300×375 エネルギー消費効率(Lm/W) 選択解除 61.5 65 光束(Lm) 選択解除 388 410 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 75888803 OT209701LD 1.3 300×375 65 410 オープン ¥14,900 1 ¥14,900 ¥16,390 (税込) - 75888785 OT209700LD 1 225×312 61.5 388 オープン ¥12,900 1 ¥12,900 ¥14,190 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明卓上ライトスタンドライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LEDデスクライト 調光タイプ [T-Line SERIES]ワイドタイプ オーデリック(ODELIC) 税込¥37,290 ¥33,900 (0) 2. AC100V/ 7W 照明スタンド(ダークグレー) エスコ 税込¥16,500 ¥15,000 (0) 3. LEDキッチンベースライト オーデリック(ODELIC) 税込¥16,390〜 ¥14,900〜 (0) 4. マルチライトスタンド 嵯峨電機工業 税込¥130,900〜 ¥119,000〜 (0) 5. LEDクランプライト シンプル オーム電機 税込¥3,069 ¥2,790 (34) 6. オリンピア照明 LEDデスクスタンドライト MotoM 税込¥10,879 ¥9,890 (0) 7. LEDスタンドライト ラムード ドリテック 税込¥2,189 ¥1,990 (13) 8. オリンピア照明 LEDフロアスタンド MotoM 税込¥16,390 ¥14,900 (0) 9. スタンドライト 遠藤照明(ENDO) 税込¥15,290〜 ¥13,900〜 (0) 10. スタンド コイズミ 税込¥18,590 ¥16,900 (0) 11. フロアースタンド 東京メタル 税込¥5,489 ¥4,990 (0) 12. フロアースタンド 東京メタル 税込¥13,090〜 ¥11,900〜 (0) 13. テーブルスタンド オーム電機 税込¥2,519 ¥2,290 (0) 14. 真鍮フック(イタリアシリーズ) ゴーリキアイランド(GORIKI ISLAND) 税込¥439〜 ¥399〜 (0) 15. LEDアームライト ツインバード 税込¥7,689 ¥6,990 (4) 16. LEDフレキシブルクランプライト ヤザワコーポレーション 税込¥6,259 ¥5,690 (4) 17. LEDスタンドライト DAIKO(大光電機) 税込¥9,889〜 ¥8,990〜 (0) 18. スタンド コイズミ 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (0) 19. マルチクリップスタンド クローム 友屋 税込¥6,589 ¥5,990 (0) 20. フロアースタンド 東京メタル 税込¥15,290 ¥13,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。