LEDシーリングライト ~6畳 31W 調光・調色 リモコン付
流れる水がつむぐ模様
水をイメージした模様が美しい和モダンのあかり。
点灯時に浮かび上がる繊細なラインが輝く様は流水のきらめきを思わせます。
消費電力(W)28
仕様クイックA、グローブ回転A、ファインアクリル、虫が入りにくい、連続調光100-1%・調色、調光器不可
付属品リモコン
適合~6畳
材質壁スイッチ:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
質量(kg)2.3
適合範囲~6畳
寸法(Φ×高さH)(mm)580×129
色温度(K)2700~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)114.2
光源寿命40000時間
LED一体型
光束(Lm)3200
光色昼光色+電球色
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
調光の可否可
適用畳数6畳
スイッチ種類リモコン、壁スイッチ
内容量1個
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15