オーデリック(ODELIC) LED小型シーリングライト7.5W 非調光 昼白色 LED小型シーリングライト7.5W 非調光 昼白色 商品レビューを投稿する 消費電力(W) 7.5 仕様 壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、非調光 材質 アルミダイカスト、樹脂(乳白) 質量(kg) 0.4 色 オフホワイト 寸法(Φ×高さH)(mm) 120×30 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.3 光源寿命 40000時間 LED 一体型 光束(Lm) 520 光色 昼白色 明るさ 白熱灯60W相当 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 調光の可否 否 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 OL251359 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 75888952 OL251359 オープン ¥4,990 1 ¥4,990 ¥5,489 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明シーリングライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. LEDキッチンベースライト オーデリック(ODELIC) 税込¥16,390〜 ¥14,900〜 (0) 2. LED薄型シーリングライト オーデリック(ODELIC) 税込¥4,059 ¥3,690 (0) 3. LEDシーリングライト 〜6畳 31W 調光・調色 リモコン付 オーデリック(ODELIC) 税込¥29,590 ¥26,900 (0) 4. LED小型シーリングライト オーデリック(ODELIC) 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (0) 5. LEDシーリングライト 段調光タイプ8畳用 オーデリック(ODELIC) 税込¥19,690 ¥17,900 (0) 6. LEDキッチンライト コンセント付 オーデリック(ODELIC) 税込¥6,259〜 ¥5,690〜 (0) 7. LEDシーリングライト Series L 調光 アイリスオーヤマ 税込¥5,269〜 ¥4,790〜 (0) 8. LEDシーリングダウンライト 非調光 オーデリック(ODELIC) 税込¥7,689〜 ¥6,990〜 (0) 9. LEDシーリングライト 〜6畳 31W 昼白色 オーデリック(ODELIC) 税込¥25,190 ¥22,900 (0) 10. LEDシーリングライト オーデリック(ODELIC) 税込¥13,090〜 ¥11,900〜 (0) 11. キッチンライト 直管形LED オーデリック(ODELIC) 税込¥17,490〜 ¥15,900〜 (0) 12. LEDシーリングライト 〜8畳 42W 調光・調色 リモコン付 オーデリック(ODELIC) 税込¥36,190 ¥32,900 (0) 13. 調光式LEDシーリングライト 昼光色 オーム電機 税込¥4,279〜 ¥3,890〜 (4) 14. LED電球フラット形 【LDF7N-GX53】 NO251K オーデリック(ODELIC) 税込¥5,489 ¥4,990 (0) 15. LEDシーリングライト 調光タイプ ホタルクス(NECブランド蛍光ランプ・照明器具) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (7) 16. 人感センサー付き LED多目的灯 アイリスオーヤマ 税込¥6,589 ¥5,990 (9) 17. 小型シーリングライト アイリスオーヤマ 税込¥1,749〜 ¥1,590〜 (12) 18. LEDダウンライト オーデリック(ODELIC) 税込¥2,629 ¥2,390 (0) 19. LED一体形 ON/OFFセンサー付小形シーリングライト 東芝ライテック 税込¥10,989〜 ¥9,990〜 (0) 20. LEDミニシーリングライト 60W相当 YAMAZEN(山善) 税込¥3,069 ¥2,790 (5) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。