LEDシーリングファン

LEDシーリングファン ODELIC(オーデリック)

仕様簡易結縁型、調光器不可、直付専用、リズム回転・風向切替 付属品リモコン 材質鋼、樹脂(白)、羽根:樹脂(白)、ガラス(乳白ケシ) 質量(kg)9.7 直径(Φmm)1132 高さ(mm)345 消費電力(W)37.8、ファン:50Hz・強=9W・60Hz強=9W 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 LED一般型6.3W×6(E26) 光束(Lm)2908 LED寿命(時間)40000 リモコン全灯→3灯→消 明るさ白熱灯60W×6灯相当 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン 調色の可否 内容量1個
注意
※取付時は羽根先端部を壁から0.5m以上話してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75889187 SH9020LDR
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする