アウトドアシームレス/L600/4000K/拡散/非調光

アウトドアシームレス/L600/4000K/拡散/非調光 ENDO(遠藤照明)

グリーン購入法適合 仕様L:600タイプ ナチュラルホワイト 電源電源内蔵 色温度(K)4000 LED交換不可 防水仕様防雨 配光角度(°)67×63 調光方式非調光 演色指数(Ra)82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77892623 ERX9518C
22,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする