取付クリップ 単管用 シート
単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。
用途単管へのシート固定に。
材質ポリプロピレン
適合パイプ径(Φmm)48.6
仕様固定バネ付き
長さ(mm)150
色黄
内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。※作業する際はケガをしないよう手袋などを着用してください。
カラーコーン・区画用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78555776 | - | 75242309 | - |
![]() |
取付クリップ 単管用 | モノタロウ | 1個 | ¥399 税込¥439 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 78555776
2022-03-05
- 用途:
- 個別喫煙場用単管下地へ防炎シートを取付ける為。
値段も手頃な上に迅速な対応で助かりました。
当方、地方の建設業なので近くの建材金物屋にないものをモノタロウさんにて購入しております。
- 対象商品:
- 78555776
2022-01-13
- 用途:
- ビニール張り
金融・保険業
ぶどう小屋の屋根にビニールを使い、端を固定する為に購入しました。ちょっと強い風が吹くとすぐ飛んでいたので安心しました。
- 対象商品:
- 78555776
2022-01-14
- 用途:
- ビニール張り
金融・保険業
ぶどう小屋の屋根にビニールを使い、端を固定する為に購入しました。ちょっと強い風が吹くとすぐ飛んでいたので安心しました。
- 対象商品:
- 78555776
2020-12-27
- 用途:
- 農業資材として使用
農・林・水産業
今までホームセンターで購入していましたが、価格が高いため必要最小限の数だけにしていました。モノタローブランドで安価に販売されているのを見つけ購入しましたが、ホームセンター購入品と性能、使いかってなど変わらず、大変重宝しています。