曜日別特売
モノタロウ

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ - モノタロウ
(48件のレビュー)

一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。

用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78851097-1箱(10枚)
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
82787163-1枚
159
175(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
78851097-1箱(10枚)1,2981,428
(税込)
当日出荷
1年間返品保証

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 自分で切れた
教育・研究機関

3mmステンレス鋼板に四角く穴を空けないといけなくて購入しました。堅くて怖かったですが、なんとか切れました。この刃に限ったことではないですが、グラスと耳栓することをお勧めします。

対象商品 : 78851097
2025-09-08
用途: 金属の切断作業
東亜水道設備機器株式会社建設業・工事業

切断中に噛み込んだら、直ぐに破壊されてしまい、1枚が終わってしまうという感じで、補強が弱いなと感じました

対象商品 : 82787163
2025-05-20
用途: 簡単な切断等に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いので簡単な切断、バリ取り等に使用していています。

2024-09-25
用途: 切断作業

金の卵と比べると減りが早いように感じますが
安いのでリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 78851097
2024-03-23
用途: アクリル板の切断時
自動車・二輪車・自転車関連業

コロナ対策で準備したアクリル板を裁断するために使いました。電動ドリルに取り付けた形で使いいましたがよく切れて満足です。

対象商品 : 78851097
2024-06-10
用途: バイク整備作業
製造業

バイク整備にあたりステーの作製やその他金属加工に使用。1mm砥石なので仕方がないが、若干消耗が早い印象です。コスパは良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 82787163
2023-08-15
用途: 金属板金、パイプのカット
株式会社テクノス

今回初めて 厚みの波打ち(1.0/1.2ミリ)タイプを試してみました。
見た目 厚みの変化は分かり兼ねますが、切れ味は素晴らしく、厚みの変化による効果を実感しました。
大満足、今後は このタイプでまとめ買いしようと思います。

対象商品 : 82787163
2022-05-20
用途: 模型製作
その他業種

10数年、他のメーカー品を使っていました。他の商品にも興味がありましたので使うとビックリ、
不思議な程、良く切れます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【砥材:AHX】とはどのような材質なのでしょうか。
回答:
A褐色アルミ、H皆伐アルミを主に使用し、更にXを独自でブレンドしております。
より良く切れるように作られた素材とお考え下さい。
2024-07-30
質問:
同じ種類の商品で粒度が異なるものはあるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-07-30

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする