ELPA
スポーツ用ヘッドホン
防雨(IPX5)仕様ですので、雨や汗を気にせず使用できます。外れにくいネックバンド式ですので、スポーツやトレーニングに最適です。3サイズ(S/M/L)の交換用イヤーピース付属。
コード長さ(m)
約1.2(U字型)
付属品
交換用イヤーピース(S/M/L)
直径(Φmm)
(使用ユニット)10
質量(g)
約23(コード含む)
接続方式
Φ3.5mmストレートステレオミニプラグ
プラグ(mm)
Φ3.5(ストレートステレオミニプラグ)
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
色(本体)
グレーXイエロー
防水仕様
防水仕様:
インピーダンス(Ω)
32
最大入力(mW)
5
音圧感度(dB/mW)
112
イヤホン形状
カナル型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81953847
RD-WS01(GY)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください