プラプーリー

プラプーリー ELPA プラプーリー ELPA

外径:50mm
アルミボス穴径:3mm
付属ネジ:マイナスネジ

付属品マイナスネジ 穴径(mm)アルミボス:3 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81954294 HK-PR02 50
オープン
407
448 (税込)
8日以内出荷
81954285 HK-PR01 35
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする