LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 マグネット つり下げフック ネジ止め可
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。
用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。
マグネット、吊下げフック付、ネジ止め可能です。
暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約20秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式、マグネット式
内容量1個
センサーライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81956604 | PM-L702 | 44205028 | PM-LF007PIR(W) |
![]() |
LEDセンサー付きライト | ELPA | 1個 | ¥3,038 税込¥3,342 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |