ホットサンドメーカー
朝食やおやつ作りが手軽にできる。一度に焼ける2面焼きタイプ。ホットサンドプレート(固定式)のみ。
プレートフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。パイロットランプで予熱完了・焼き上がりを確認(焼き上がりは目安)。
用途ホットサンドクッカー、ホットサンドプレートとして。
消費電力(W)680
コード長さ(m)約1.4
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24×11
内容量1台
朝食やおやつ作りが手軽にできる。一度に焼ける2面焼きタイプ。ホットサンドプレート(固定式)のみ。
プレートフッ素樹脂加工でお手入れ簡単。パイロットランプで予熱完了・焼き上がりを確認(焼き上がりは目安)。