ボトルミキサー

ボトルミキサー YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

飲み口付きのボトル蓋だから、調理してそのまま飲める。軽くて丈夫、食洗機で洗えるトライタンボトル。
選べる容量、ボトル2本付き。ボトルをセットしないと動かないスイッチ付き。

用途ボトルブレンダー、ミキサー、ジューサーとして。 質量(kg)0.94 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)180 寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×365 電源コード(m)1.5 ボトル容量(mL)(大)500、(小)400 定格時間(分)1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81966194 YME-540(D)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
81966194
2020-05-31
用途:
日常、バナナジュースを作る時に利用。
不動産業

大きさが日常使いには扱いやすい。
届いてから、毎日のように使っている。
ただ、私個人としては家専用なので、ふたは不要だと感じた。持ち運びたい人にはいいと思う。
できれば、ボタンを押さえてなくても作動する方がありがたかった。
コスパとしてはいいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする