ジュースミキサー
果実や野菜を新鮮なジュースに。800ml容量のガラスボトル。ガラスボトルをセットしないと電源が入らない安全装置付き。コンパクト収納可能。
用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。
質量(kg)2.2
消費電力(W)180
電源コード(m)1.5
ボトル容量(mL)800
定格時間(分)2以内(2分間使用ごとに20分間以上休止)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×17×32
内容量1台
果実や野菜を新鮮なジュースに。800ml容量のガラスボトル。ガラスボトルをセットしないと電源が入らない安全装置付き。コンパクト収納可能。