モップ絞り機
ペダル式脚踏みタイプのモップ絞り機です。
用途モップの絞りに
容量(L)約12
色ベージュ
材質本体:ポリプロピレン、ローラー:PVC、シャフト・バー:スチール(有色クロメートメッキ)
寸法(mm)幅314×奥行318×高さ324(タンクのみ:幅295×奥行294×高さ301)
質量(kg)約2.3
内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。※滑りにくく傾斜のない平坦な床面で使用ください。
※モップ絞り機はモップをはさんで押圧して使用するため、手などを挟まない様十分注意してください。
※モップ糸はローラーの中央にかたよりがないようにセットしてください。
※目付300gを超える厚手のモップ糸を無理に絞ると、変形や破損のおそれがあります。
※安全に操作できる液量範囲で調節ください。
※たわし・みがき粉でみがかないでください。きずがつくことがあります。
※このタンク本体はプラスチックのため日光の当たらない屋内で保管してください。
※製品の分解、改造は絶対にしないでください。
モップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81966702 | MV46 | 63854289 | - |
![]() |
モップ絞り器 | モノタロウ | 1個 | ¥2,798 税込¥3,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 81966702
2021-05-31
- 用途:
- 店の掃除
株式会社MVP 様
両サイドが窪んでいる事により 足踏みペダル側から水が漏れ足にかかる事がない設計の為満足ですが、持ち手がプラスチックの為 持ち手の耐久性に欠けるのではと思っています
2020-08-26
- 用途:
- 施設内掃除
株式会社ケア・プラザなずなの里 様
(医療・福祉・介護関連業)
値段もお手頃でしっかり絞れたのでよかったです。ホームセンターでみたバケツよりも作りもしっかりしていました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 81966702
2020-03-04
- 用途:
- 床掃除に
サービス業
床掃除用にモップと一緒に購入。なんら不都合感じませんしモノタロウ割引の日に安価で購入でき満足です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 81966702
2020-04-08
- 用途:
- 会社での清掃に使用
製造業
清掃業者の方に使用していただいています。想像通りの物でした。絞りが若干弱いような気もしますが、仕組み的に仕方ないのかなと。壊れないことを願っています。
1人が参考にしています