MV46 モップ絞り機 モノタロウ 81966702

 

MV46 モップ絞り機 モノタロウ 81966702 MV46 モップ絞り機 モノタロウ 81966702 MV46 モップ絞り機 モノタロウ 81966702

モップ絞り機

(27件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81966702 品番MV46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ペダル式脚踏みタイプのモップ絞り機です。

容量(L)約12 ベージュ 用途モップの絞りに 材質本体:ポリプロピレン、ローラー:PVC、シャフト・バー:スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)幅314×奥行318×高さ324(タンクのみ:幅295×奥行294×高さ301) 質量(kg)約2.3
注意
※用途以外には使用しないでください。
※滑りにくく傾斜のない平坦な床面で使用ください。
※モップ絞り機はモップをはさんで押圧して使用するため、手などを挟まない様十分注意してください。
※モップ糸はローラーの中央にかたよりがないようにセットしてください。
※目付300gを超える厚手のモップ糸を無理に絞ると、変形や破損のおそれがあります。
※安全に操作できる液量範囲で調節ください。
※たわし・みがき粉でみがかないでください。きずがつくことがあります。
※このタンク本体はプラスチックのため日光の当たらない屋内で保管してください。
※製品の分解、改造は絶対にしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
81966702 MV46 63854289 - モップ絞り器 モノタロウ モップ絞り器 モノタロウ 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81966702
2022-02-02
用途:
床掃除
製造業

モップを絞る部分がもう少し強く絞れると良かったです。

対象商品:
81966702
2021-05-31
用途:
店の掃除
株式会社MVP 様

両サイドが窪んでいる事により 足踏みペダル側から水が漏れ足にかかる事がない設計の為満足ですが、持ち手がプラスチックの為 持ち手の耐久性に欠けるのではと思っています

対象商品:
81966702
2021-01-03
用途:
掃除等

しっかりしたつくりで問題がありません。
耐久性は使ってみないとわかりませんが、良い感じと思われます。

対象商品:
81966702
2020-12-19
用途:
床の水拭き
サービス業

購入前まで、バケツに水を汲み手で絞ってたのですが、この商品を購入してから作業が楽になり時短にもなりました。

対象商品:
81966702
2021-06-15
用途:
清掃

他の物と比べてませんが、普通に使えます。特に不具合等ございません。

2020-08-26
用途:
施設内掃除
株式会社ケア・プラザなずなの里 様 (医療・福祉・介護関連業)

値段もお手頃でしっかり絞れたのでよかったです。ホームセンターでみたバケツよりも作りもしっかりしていました。

1人が参考にしています
対象商品:
81966702
2020-03-04
用途:
床掃除に
サービス業

床掃除用にモップと一緒に購入。なんら不都合感じませんしモノタロウ割引の日に安価で購入でき満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
81966702
2020-04-08
用途:
会社での清掃に使用
製造業

清掃業者の方に使用していただいています。想像通りの物でした。絞りが若干弱いような気もしますが、仕組み的に仕方ないのかなと。壊れないことを願っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする