イーグリップ
持ち運びに便利な取っ手付き角底袋です。取手裏面にはフィルム貼りの補強加工が施してあり、丈夫です。
マチ(mm)105
幅(mm)180
高さ(mm)225
材質未晒クラフト
色茶
短辺(mm)105
長辺(mm)180
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
袋・ラッピング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 81972966
2022-12-30
- 用途:
- カップケーキやプリン等テイクアウト時
紙袋の底がしっかりして、持ち手と一体化しているのでテイクアウト用のカップケーキやパフェ、プリンやゼリー等を入れても安定して持って帰ってもらえるので重宝しています。今までは紙袋の中にカップホルダーも入れ商品が倒れないようにしていましたが、こちらの紙袋だとそのままで大丈夫なのでコストも半減しました!お値段もかなり安く有難いです。
- 対象商品:
- 81972966
2022-11-18
- 用途:
- ミニトーストのテイクアウト用に使用しています。
cafe&nail ali 様
(飲食業)
丁度いい大きさで、使い勝手が良いと思います!
お値段も手頃な価格だと思います!
- 対象商品:
- 81972966
2021-06-26
- 用途:
- 商品の梱包
サービス業
購入者の私は、価格、サイズ、文句なしです。
あとは手にする顧客の顔を見てみて「満足者が多いようでしたら、再注文したい」と思います。
- 対象商品:
- 88629397
2021-05-21
- 用途:
- ショップ袋
Shining Egg AGG 様
(卸売・小売業)
小さいものを購入された際のショップ袋として使用
しっかりした素材で高級感があり、お客様からは、おしゃれ、かわいいなどと絶賛してもらっています!
- 対象商品:
- 81972966
2020-09-27
- 用途:
- ベーカリーの配達用
卸売・小売業
マチ広の角底なので、商品(食パンや焼き菓子、ドリンク等)の納まりがよく、配達時も安定してきれいに運べます。