イデシギョー
8折2プライナプキン
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81973237
品番
45角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
定番の8つ折ナプキンです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ナプキン 業務用八ッ折紙2プライ
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
材質
パルプ100%
短辺(mm)
450
長辺(mm)
450
折数
8ツ折