オーム電機
LED電球 ビームランプ形 広角
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金
E26
定格消費電力(W)
13
全長(mm)
127
質量(g)
375
電源(V)
交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
120
平均演色評価数(Ra)
80
機能
調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)
130
配光角度(°)
40
明るさ
150形相当
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※口金部を水滴から守り、防水化のために付属の防水補強用パッキンをご使用ください。このパッキンだけで一般の照明器具を防水構造にはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビーム光束(Lm)
最大光度(cd)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81994203
LDR13L-W/D 11
1300
680
2250
電球色
100
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
81994212
LDR13N-W/D 11
1400
740
2380
昼白色
107.7
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください