LED学習スタンド
JIS規格によりAA形相当JISC8112。
フレキシブルアーム採用。
180度回転セード。
オフィス環境及び学習に最適な昼白色。
優しい明かりで学習や読書に!
まぶしさ・照射面の反射を軽減!
ちらつかないLED。
消費電力(W)10.5
電源コード(m)1.8
付属品保証書取扱説明書
質量(g)1700
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
本体寸法(mm)(セード×アーム)330×460
全光束(Lm)1000
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)95
設置場所屋内用
色(本体)ホワイト
照度(Lux)2000(直下35cmで点灯時)
アームフレキシブル
電球の種類LED
内容量1個
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがあります。
スタンドライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81994684 | DS-LN94AG-W | 70435628 | DS-LD95CG-W/RA93 |
![]() |
LEDデスクスライト 調光機能付き | オーム電機 | 1個 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |