いびき防止用マウスピース(スリープタイト)

いびき防止用マウスピース(スリープタイト) アズワン いびき防止用マウスピース(スリープタイト) アズワン いびき防止用マウスピース(スリープタイト) アズワン

歯と歯茎を優しく包み込むソフトな内側と、歯ぎしりに強い外側の二層構造です。
呼吸しやすく、下あごの前方移動を抑制したまま舌先を楽に突き出せるので顎の負担が少ないです。
お湯に浸して歯型をとるだけで、患者専用のマウスピースを作ることができます。

仕様米国FDA規格適合品、ラテックス・PBAフリー 付属品保管ケース 材質エチレンビニールアセテート 寸法(mm)65×46×21 アズワン品番8-4592-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83390938 STM
10,300
10,200
11,220 (税込)
12日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする