綿・ポリ混紡ワーク空調服TM(ウェア、ワンタッチファン2個、ケーブル、バッテリーセット(LIULTRA1))
生地に帯電防止を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、ポリエステル・綿混紡高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容ウェア・ワンタッチファン2個(FAN2200)・ケーブル・大容量バッテリーセット(LIULTRA1)
充電時間約8時間以内(バッテリー)
バッテリー容量(mAh)6500
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階/バッテリー)
使用温度範囲0℃~50℃(バッテリー)
混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)
連続使用時間7.2V設定時 約8時間:[30リットル/秒] 6V設定時 約12時間:[25リットル/秒] 5V設定時 約18時間:[22リットル/秒] 3.3V設定時 約24時間以上:[12リットル/秒]
内容量1セット
注意
この「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
長袖 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 82701858
2020-08-13
- 用途:
- 野外作業(農業他)
農・林・水産業
服の生地と仕立てはよい。電池はまだ重くかさばる感じで将来より小型軽量化を期待する。ケーブルを通す布の輪が数回使ったら糸が取れた。ケーブルと電池の端子の接続感が今一(外れないかと不安になる。今のところ1年使って外れたことは無し)
- 対象商品:
- 82701876
2019-09-15
- 用途:
- 工務作業、物流作業
農・林・水産業
涼しいという体感ではなく、汗が出ない
食品製造で使用可能な
無塵服(白色)仕様があれば、屋内作業にも薦められる
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 82700092
2019-07-27
- 用途:
- 屋外での点検作業
高地商店 様
使用前は顔から汗がポタポタ、シャツは汗びっしょりでしたが34度の晴天でも顔からあせが少々、シャツも少し湿気っている程度です。バッテリーだ残量も強3時間でレベル9から5でした。