リチウムイオン小型バッテリーセット
従来品から約65%、重量比約59%小型化しました。
1ボタンでの簡単操作。ゆらぎモード。
脱着が用意な新開発ホルダー・落下防止紐付き。
用途空調服オプションパーツ
セット内容LINANO1小型バッテリー本体(NANOBT1)・AC充電アダプター(LIAC)・LINANOバッテリホルダー(NANOHL)
内容量1セット
注意
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。