LINANO1 リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服 82731872

 

LINANO1 リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服 82731872 LINANO1 リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服 82731872 LINANO1 リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服 82731872

リチウムイオン小型バッテリーセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82731872 品番LINANO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来品から約65%、重量比約59%小型化しました。
1ボタンでの簡単操作。ゆらぎモード。
脱着が用意な新開発ホルダー・落下防止紐付き。

セット内容LINANO1小型バッテリー本体(NANOBT1)・AC充電アダプター(LIAC)・LINANOバッテリホルダー(NANOHL) 用途空調服オプションパーツ
注意
この商品は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標および登録商標です。(登録区分 第9,10,11,12,17,20,24類)
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82731872
2020-08-12
用途:
建設工事現場管理

小型で良いがもう少し容量が欲しい。せめて8時間持てば最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする