30cm壁掛けメカ扇風機
壁掛けなので、設置面積が必要なく部屋が狭くならないです。
扇風機の置き場所のないキッチン・洗面所・廊下・寝室・リビングなど、狭い場所での使用に大変便利です!
機能左右首振り、風量3段階調節
羽根径(Φmm)約300
色白
仕様首振あり
質量(kg)約2.3
羽根枚数6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×280×480
消費電力(W)(50/60Hz)40/45
風量調整風量3段階調節
タイマー3時間切りタイマー
左右首振○
切タイマー○
内容量1台
小型扇風機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 82786192
2019-08-25
- 用途:
- 自宅のキッチンの暑さ対策
機能が単純で使いやすい。
値段を考えると機能は必要十分です。
首振りの方向(中心の向き)が変えられるともっと良かった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 82786192
2019-06-05
- 用途:
- 暑さ対策
ライフサプリプラス株式会社 様
(医療・福祉・介護関連業)
玄関入り口に取り付けましたが、虫の侵入防止にもなり、ちょうど良かったです。
- 対象商品:
- 82786192
2019-11-09
- 用途:
- 冷暖房のサ-キュレ-タ-的に使用。
他のレビュ-で強にしても弱いと書いて有りましたが、本格的に工場や現場で使うならもう少し高い品物を購入した方が良いと思います。家庭用と考えた方が値段も含めて妥当だと思います。欠点は弱でもかなり回転音がうるさく睡眠は無理だと思います。
1人が参考にしています