23cmクリップ扇風機
ひと回り大きい、23cmのクリップ扇。より遠くまで涼しい風。
AC100Vコード式
機能首振り、風量2段階(スライドスイッチ)
材質PP、ABS、スチール
質量(kg)約1.5
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×290×460
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
風量調整風量2段階(スライドスイッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
左右首振○
上下角度調整○
再生紙使用マーク適合
内容量1台
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
ほたるの里のお洗濯屋さん 様
2022-08-20
- 用途:
- 暑さ対策
- 対象商品:
- 82786217
クリップが思ったよりも力があり、単管は無理でしたが、3センチ厚の木材にしっかり固定できました。
スイッチはON・LOW・HIの3段階、分かりやすい!
最近よくあるDCモーターのサーキュレーターと違い、風が広範囲に行き渡ることや、自動タイマーで停止することがないので、常時回しておきたい場所には最適でした!
2022-05-13
- 用途:
- 装置清掃場での使用
- 対象商品:
- 82786217
風量・首振り問題なく使えておりましたが、落下によりバラバラに破損してしまい
2台目の交換分としての購入です
クリップ式のため落下は避けられずインシュロックにて固定して使用しています。
2022-08-02
- 用途:
- 事務所内の空気循環
- 対象商品:
- 82786217
1年弱使用したら動かなくなってしまいました。大きさ・コードの長さは丁度よかったので非常に残念でした。
1人が参考にしています
2021-12-25
- 用途:
- 植物に風を送る
ひと月半で首振り機能がダメになりました。
流石に耐久性がなさすぎます。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討いただきます。
2020-06-12
- 用途:
- 事務デスク用
- 対象商品:
- 82786217
クリップの厚みと幅が広いので、大概の机には装着できます。グリップ力も強いので使い勝手は良いです。また、アームが3軸で可動範囲も広いのも使い勝手が良いです。
3人が参考にしています
2020-05-31
- 用途:
- 事務所の換気
- 対象商品:
- 82786217
コレは素晴らしいです。まず、置き場所がいらないというのがほんとに素晴らしい。
風量も問題ないし、しっかりした作りです。
リピート考えます。
クリップの挟めるところがある方は是非使って見てください。
2人が参考にしています