16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ

16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー) 16倍速書き込み BDXL対応 USB3.0用 外付ブルーレイドライブ BUFFALO(バッファロー)

最大16倍速の高速書き込み
大容量100GB超のデータ保存が可能に
大切な思い出を末永く守るM-Discにも対応
3D映像がパソコンで楽しめる
お持ちのSD映像をハイビジョン化して保存&再生
充実の添付ソフトウェアでドライブをフル活用

対応OS
Windows 10S(64ビット/32ビット):本体:USB接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
Windows RT:本体:USB接続
Windows 8.1/8/7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB接続、添付ソフトウェア:CyberLink PowerDVD 12、CyberLink Power2Go 8、CyberLink PowerDirector 10、CyberLink PowerBackup 2.5、CyberLink PhotoDirector4 LE、CyberLink MediaShow 6
動作環境
[CPU]
[Blu-ray再生時] Intel Core 2 Duo E6750、AMD Phenom 9450以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel Core i5、AMD Phenom II X4以上を推奨
[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上
H.264/MP4形式、60Mbps以下のビデオファイルに対応
[メモリー] 2GB以上
[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上
※1280×1024(SXGA)以上推奨
[HDD] 25GB以上の空き容量(50 GB以上の空き容量を推奨)
※BDXLへの書き込み時には、ディスクへの書き込み容量以上のハードディスク空き容量が必要です。
[ビデオカード]
[Blu-ray再生時] Intel HD Graphics、NVIDIA GeForce 9500GT、AMD Radeon HD 5000以上を推奨
[Blu-ray 3D再生時] Intel HD Graphics(Intel Core i5以上)、NVIDIA GeForce GTX 400シリーズ & GeForce GT 240/320/330/340、AMD Radeon HD 6000 & 6000M シリーズ(UVD3対応)以上を推奨
※Blu-ray ビデオ映像の出力時には、HDCP対応のグラフィック機能とモニターが必要です。
その他:著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。
3D視聴に必要な環境を調べる
>> 「Blu-ray 3D」推奨視聴環境について詳しくはこちら
>> 「2D→3Dコンバート」推奨視聴環境について詳しくはこちら
お使いのパソコンのブルーレイ・3D再生環境を調べる
>>PC環境確認ツール「CyberLink BD & 3D Advisor」(日本語版)ダウンロードサイトへ
※ダウンロードの際、名前とメールアドレスの入力、国選択が必要です。 下記内容での利用も可能です。
名前:BUFFALO
メールアドレス:BUFFALO@cyberlink.com
国:Japan
※お使いのOSが要求するパソコン環境も満たす必要があります
温度:5~35℃
湿度:20~80%(結露なきこと)
インターフェースUSB3.0、USB2.0 付属品USBケーブル(1m)、ACアダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD 12 for BD、Power2Go 8、PowerDirector 10、PowerBackup 2.5、PhotoDirector4 LE、MediaShow 6))、マニュアル、Adobe Reader)、取扱説明書 質量(kg)約1.2 タイプ外付け(縦置き・横置き設置可能)※縦置き設置使用時には、8cmメディアは使用できません。 電源AC 100V50/60Hz 対応機種USB端子搭載の標準搭載のWindows パソコン 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 最大消費電力(W)36 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×50×220 保証期間1年間 ディスクローディング方式トレー式 アズワン品番64-3971-27 データ転送速度BD 1倍速=4.50MB/s、DVD 1倍速=1.385MB/s、CD 1倍速=0.15MB/s 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83382093 BRXL-16U3V
20,900
20,890
22,979 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする