曜日別特売

エアステーション プロ 法人向け 11n/g/b対応 スマートモデル 防塵・防水 耐環境性能 無線LANアクセスポイント

エアステーション プロ 法人向け 11n/g/b対応 スマートモデル 防塵・防水 耐環境性能 無線LANアクセスポイント - BUFFALO(バッファロー)

屋外,温泉地,牛舎に最適な優れた耐環境性能
建物間の通信を低コストで実現
「安定」と「高速」を両立する11n/g/b(2.4GHz帯)通信
安心の最長5年保証
オフィスの省エネをサポートする低消費電力設計

対応OS
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows 8.1/8/7(64ビット/32ビット):本体:対応
Windows Vista(64ビット/32ビット):本体:対応
機能
管理プロトコル:SNMP(v1/v2/v3/Trap)
その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WL-ADT(別売)対応、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、ラピッドスパニングツリー(IEEE802.1w)サポート、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
動作環境
温度:-10~55℃
湿度:0~90%(結露なきこと)
対応オプション
外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
集中管理ソフト:WLS-ADT
付属品
アンテナ×2本、マニュアル、保証書類×3、ねじ×8本、壁掛け金具×4個
質量(g)
約884(アンテナ、壁掛け金具含まず)
電源
PoE IEEE802.3afに対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×280×65
最大消費電力(W)
7.68
取得規格
VCCI ClassB
セキュリティ
マルチSSID:最大16個(2.4GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大16個、VID=1~4096、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能、WPS
アズワン品番
64-3801-21
伝送速度(Mbps)
802.11n: 300Mbps (BW 40MHz)、802.11g: 54Mbps、802.11b: 11Mbps、10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
伝送方法
DSSS/OFDM/MIMO
周波数(GHz)
IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83384403WAPS-300WDP
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
83384403WAPS-300WDP83386056WAPM-1266WDPRWAPS-300WDP 法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー) 83386056法人向け 11ac/n/a/g/b対応 防塵・防水 耐環境性能 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイントBUFFALO(バッファロー)1台
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする